数字刻印 4mmのおすすめ人気ランキング

2025/12/18更新
106件の「数字刻印 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刻印 テーキン」、「鉄 刻印」、「刻印パンチ」などの商品も取り扱っております。
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 数字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC 58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容 数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 数字
1セット(10本組)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 英字 材質 CR-V 表面処理 サンドブラスト処理 組内容 A~Z、& (27本組) 硬度HRC 58~62 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

彫が深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
最小寸法(mm) 10.0 セット内容 A~Z、- 材質 炭素鋼(S45C)先端焼入 材質/仕上 S45C先端焼入 文字種別 英字
1セット(27本組)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別 数字 材質 CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理 サンドブラスト処理 型番 YC604H 組内容 0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC 58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。 16ケタ(1.5mm)から6ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9169 質量(g) 392.5 タイプ 寸法A(mm) 34 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 46 寸法l(mm) 95
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別 英数字・記号 文字高(mm) 5 セット内容 ブランク(空白)×5本。E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、。A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、。B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、。Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、。ホルダー×1本。六角レンチ×1本 材質 刻印:ニッケル合金(焼入れ)、。ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm) 3 硬度 刻印:HRC40、。ホルダー:HRC50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質 炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
1本
659 税込725
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)


ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
適合 UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。 種別 数字刻印セット
1セット(10本組)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。 文字種別 英字 材質 クロムバナジウム鋼(CR-V) 組内容 A~Z、&(27本組) 硬度HRC 58~62(文字部分)
1セット(27本組)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質 炭素鋼(S45C)先端焼入
1本
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

圧縮強度1200N/[[MM2]]までの硬いワークに刻印できます。ステンレスにも刻印することができます。刻印面が研磨されており、打刻時に見やすく正確な作業が可能です。印面は先が尖っており確実に刻印できます。本体側面には刻印するサイズと文字が表記されております。刻印面の硬度は58~61HRCです。丈夫なケースに入っております。
セット内容 0~9(9本)6・9兼用 材質 炭素鋼(C45+C) 文字種別 数字
1セット(9本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質 S50C 硬度HRC 58~62
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 材質 S50C 文字種別 数字 硬度HRC 58~62
1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容 0~9 各1本(10本組)、樹脂ケース 材質 炭素鋼(先端のみ焼き入れ) 文字種別 数字
1組(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準手打刻印対応可能です。手で刻印を持たないので、より力強く刻印することができ、そのため深く文字が入り、比較的直角に打刻することができます。打刻の際、刻印が跳ねることなく安全に打刻作業を行えます。ハンドルのシャフトの絶妙な曲がり具合が刻印を打ちやすくしています。
質量(kg) 0.2 材質 ヘッド・シャフト:合金。グリップ:樹脂
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7ケタ(1.5mm)から3ケタ(6.0mm)までの数字・文字が、一度にセットできます。 文字の組みかえはワンタッチ。 従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。 同一のホルダーで、1.5~6.0mmまでの文字が打刻できます。 ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
トラスコ品番 293-9177 質量(g) 272.5 タイプ 寸法A(mm) 18 寸法B(mm) M5 寸法C(mm) 31 寸法l(mm) 80
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

トラスコ品番 115-7623 材質 本体:SCM400、グリップ:アルミニウム 幅(mm) 43 高さ(mm) 30 質量(g) 360 奥行(mm) 73
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
種別 英数字刻印セット 文字 英字、数字 組内容 0~9 (10本)。A~Z (26本)
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)